画像準備中

ボンベスタンド 500L

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法(W×D×H):580×280×370mm●質量:約8.0kg 注文コード84605650 品番120020004
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法(W×D×H):580×280×370mm●質量:約8.0kg アズワン品番67-2510-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする