ボンベスタンド 500L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法(W×D×H):360×210×370mm●質量:約3.5kg 注文コード84605686 品番120020001
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法(W×D×H):360×210×370mm●質量:約3.5kg アズワン品番67-2510-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする