画像準備中

ボンベスタンド 500L

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法(W×D×H):470×280×370mm●質量:約7.0kg 注文コード84605695 品番120022516
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法(W×D×H):470×280×370mm●質量:約7.0kg アズワン品番67-2510-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする