エスコ
エスコの 静電気対策用品
エスコの 除電ブラシ
耐静電ブラシ 馬毛 EA109ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84606526
品番
EA109AT-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
細部のクリーニングに。
仕様
●ブラシ材質:馬毛(ソフト)●毛丈:11mm●ハンドル材質:アルミニウム●全長:163mm●ブラシサイズ:4.8×32mm●仕様:1行●重量:15g
アズワン品番
67-2993-18