EA109SB-24 チューブブラシ 真鍮製 EA109SBシリーズ エスコ 84606560

EA109SB-24 チューブブラシ 真鍮製 EA109SBシリーズ エスコ 84606560
EA109SB-24 チューブブラシ 真鍮製 EA109SBシリーズ エスコ 84606560
EA109SB-24 チューブブラシ 真鍮製 EA109SBシリーズ エスコ 84606560

チューブブラシ 真鍮製 EA109SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード84606560品番EA109SB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800
仕様●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:Φ16.0×78mm●全長:680mm●シングルねじり、シングルステム型アズワン品番67-2993-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする