曜日別特売
EA521TV-200C 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ 84606770

EA521TV-200C 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ 84606770
EA521TV-200C 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ 84606770

鉄工やすり EA521シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:細目●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)注文コード84606770品番EA521TV-200C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690
仕様●材質:合金工具鋼(SKS-8)●仕様:柄なし●形状:平●やすり目:複目●粗さ:細目●刃長:200mm●幅:21mm●厚み:5mm●適合ハンドル:EA521VZ-13(別売)アズワン品番67-2994-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする