曜日別特売
EA521VV-200B 検定用精密鉄工やすり 平 EA521VVシリーズ エスコ 84607077

検定用精密鉄工やすり 平 EA521VVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:中目●形状:平注文コード84607077品番EA521VV-200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,951
販売価格(税別)
5,410
仕様●全長(mm):265●刃長(mm):200●粗さ:中目●形状:平アズワン品番67-2995-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする