曜日別特売
EA535TJ-21 精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ エスコ 84607147

EA535TJ-21 精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ エスコ 84607147
EA535TJ-21 精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ エスコ 84607147
EA535TJ-21 精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ エスコ 84607147
EA535TJ-21 精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ エスコ 84607147

精密用ニッパー レーザーフラッシュ/ESD 120mm EA535Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84607147品番EA535TJ-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レーザーフラッシュ。チップカッター。高品質工具鋼。ESDソフトグリップ。ステンレススプリング入り。

仕様●全長:120mm●刃硬度:HRC63~65●切断能力:0.10~0.65mm●刃長:4.4mm●刃先角度:16°アズワン品番67-2995-39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84607147EA535TJ-2103479603EA535TJ-1EA535TJ-21 150mm [OPフラッシュ]3.2mm 精密ニッパー エスコ 03479603150mm [OPフラッシュ]3.2mm 精密ニッパーエスコ1個
20,700
税込22,770
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする