ラチェットメガネ オフセット型 [1/2"x9/16"] EA602KB-104シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84607226 品番EA602KB-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,050
仕様●サイズ:1/2”×9/16”●ドライブ:12ポイント●25°タイプ●厚み(mm):12.7×12.7●重量(g):198●全長(mm):171●材質:スチール●オフセット型●ハンドル部はクロームメッキ仕上げ●ラチェットの切替えスイッチ付 アズワン品番67-2995-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする