エスコ
手袋 防寒 EA915GFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
84607375
品番
EA915GF-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,290
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウールとフリース裏地で断熱性に優れ、快適で温かい手袋です。伸縮性のある2層ニット袖口。
仕様
●全長:265mm●サイズ:L●材質:表/ウール、裏/フリース●適応温度:-12℃●掌周り:225mm●中指長さ:80mm●厚み:1.5mm
アズワン品番
67-2997-11