エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの プロテクタ/転倒防止/火災防止
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84607409
品番
EA949HS-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
仕様
●ゴム材質:天然ゴム●高さ:35mm●ねじサイズ:M8×20mm●下方向支持荷重:370N●下方向ばね定数:150N/mm
アズワン品番
67-2997-51