充電式クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608215 品番CL003GRDWO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,500

新シリーズ!使いやすさを追求したマキタの集じん機
運転音そのままに350W強力吸引!
サイクロンユニットはごみの量が一目で分かり、ワンタッチで取り外せるのでお手入れが簡単です。
ワンボタンで4段階切替えができる簡単操作。
高輝度LEDライト付で暗い場所に便利です。
乾湿両用

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):1106×113×177●付属品:バッテリ・充電器・ノズル・ストレートパイプ・すきまノズル・高機能フィルタEX●幅×奥行×高さ(cm):33.4×36.6×41.8●質量(kg):7.1●最大吸込仕事率(W):350●電源(X):単相100●電流(A):11●消費電力:(W):1050●コード長さ(m):5●集塵容量(L):15●標準付属品:ホースΦ38mm×2.5m×1、スレートパイプ×1、ベンディングパイプ×1、ノズルアッセンブリ×1、コーナーノズル×1、水用フィルター×1、クロスフィルター×1、アクセサリーバッグ×1、ポリ袋×11●商品番号:KKL5601●カタログコード:9-1351-0301 アズワン品番67-5747-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする