FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608310 品番FX-2316
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

両手をフリーな状態で視界を照らしたいときに便利なヘッドランプ。
赤外線センサーモードでセンサーに手を近づけると、スイッチに触れずにライトを消したり、点けたりすることができます。
USBケーブルが付属されています。

仕様●本体サイズ(mm):約32×55×32●重さ:40g●防水性能:IPX5●明るさ:220ルーメンス(白色・強)●連続使用時間:白色/約3時間30分(強)、約4時間50分(弱)●材質:ABS樹脂 アズワン品番67-5727-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする