配膳車 30膳用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84608477 品番BFD-30
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

330mm角トレーで30膳分の搬送が可能です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×1136×1259●重量(kg):約49●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●有効棚間隔:約140mm●棚板数:5段●組み立て式(要工具) アズワン品番8-697-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする