ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 採血台
採血台 パーテーション付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84608486
品番
SD-645
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
机の片側に半透明パネルがついており、視界を遮ることが出来るため患者同士のプライバシーを守ることが出来ます。
ひざ元を隠す幕板がついています。視界を遮る半透明パネルを取り付けました。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):600×450×1150●重量(kg):11●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/低圧メラミン化粧板、パネル/半透明ポリカーボネート●パネル高さ(天板から):430mm●天板サイズ:450×600mm●天板高さ:720mm●組み立て式(要工具)
アズワン品番
8-676-01