仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×620〜750×830〜1650●重量(kg):約21●材質:本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、ボール・給排水タンク/PP(ポリプロピレン)、ヒーター本体/ABS樹脂、ヒーター・安全カバー/ステンレス、保護ラバー/EPT合成ゴム●ネックガード高さ:750〜990mm●ラック(小)サイズ:135×85×110mm●付属品収納バッグサイズ:650×350×350mm●ポンプ電源:AC100V 50/60Hz●ヒーター仕様:定格/100V 900W、温度調節範囲/30〜100℃(水温を下げる機能はありません)●キャスター:Φ75mm双輪ナイロンキャスター(2箇所ストッパー付き)●付属品:給排水タンク(20L)×2個、ポンプユニット×1セット、給水ジョッキ×1個、シャワーヘッド×1個、ネッククッション×1個、ヘッドレストカバー×1個、排水ホース×1個、ラック(小)×1個、付属品収納バッグ×1個●※MS-WH(本体)にSCH-900SC(ヒーター)は付属していません。
アズワン品番8-702-01