フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608590 品番NR0518004
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用

仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797 アズワン品番67-6859-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする