ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 計測・測定機器
ナビス(アズワン)の 身長計
身長計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84608669
品番
NVP
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。
台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。
仕様
●測定範囲(cm):60〜200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式
アズワン品番
8-468-01