曜日別特売
EOK-200R-F ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン 84608705

EOK-200R-F ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン 84608705
EOK-200R-F ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン 84608705

■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84608705品番EOK-200R-F
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
注意
●※スノコは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする