ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
バスケットカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84608800
品番
BC-1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
院内での材料や備品搬送に便利です。
軽量で操作性の良いカートです。
仕様
●幅×奥行×高さ(mm):580×340×850●重量(kg):約5●材質:ステンレス●キャスター:Φ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)●バスケット収納寸法:525×310mm●※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケット33をご使用ください。
アズワン品番
8-568-01
注意
●※バスケットは付属していません。マルチ手提げバスケット33をご使用ください。