ハンディー取手 白 ピン付 1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608827 品番A16000
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポリエチレン製規格瓶の10L・20L・30Lに使用可能な取っ手パーツです。
肉厚PE製で非常に強固です。
付属の専用ピン(PE製)でボトルに市販のハンマー等を使用して簡単に取り付けが可能です。

仕様●材質:PE●色調:白 アズワン品番62-2705-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする