サージマスクCP ピンクS 1箱 50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84608870 品番076164
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

不織布3層構造のフィルター部分が微粒子を効果的に遮断します。
ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。

仕様●サイズ:小さめ●縦(mm):95●横(mm):145●色:ピンク●構造:3層●規格適合番号:M12109026●JIS T9001 医療用マスク クラスT適合●規格適合番号:M12109026●個包装なし●耳掛けタイプ●ラテックスフリー●材質/仕上:マスク/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴムひも部/ポリウレタン・ポリエステル●注意:パッケージが新と旧の2種類あります。※パッケージは選べません●原産国:中国●コード番号:384-7576 アズワン品番67-6826-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする