デジタル血球カウンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84608940 品番AS-CTR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。
合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。
カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0〜99、合計値/0〜100●電源:AC100〜240V 50/60Hz アズワン品番8-593-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする