PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 絶縁ドライバー
スイスGrip・マイナスドライバー絶縁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●軸長(mm):80●全長(mm):165●刃先幅(mm):2.5●刃先厚(mm):0.4●原産国:スイス●コード番号:230-9279
注文コード
84608967
品番
58100-0-80/2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
手が疲れにくくなっています。
仕様
●軸長(mm):80●全長(mm):165●刃先幅(mm):2.5●刃先厚(mm):0.4●原産国:スイス●コード番号:230-9279
アズワン品番
67-6833-46