ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 計測・測定機器
ナビス(アズワン)の 身長計
伸縮式身長計
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609107
品番
NVD
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。
台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様
●測定範囲(cm):100〜200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270〜2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式
アズワン品番
8-476-01