光
光の 研究関連用品・実験用必需品
光の 実験研究用素材
光の 実験研究用樹脂板
ポリスチレン板 オレンジ透明 450×600×0.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84609125
品番
PS4055-6
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
標示板・ディスプレイに。
仕様
●色:オレンジ透明●幅(mm):450●長さ(mm):600●厚さ(mm):0.5●熱変形温度:73℃●材質/仕上:ポリスチレン(PS)●原産国:日本●コード番号:820-2048
アズワン品番
67-6862-13