PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の その他測定用品
PLUS(プラス)[文具]の 回転計/カウンター
PLUS(プラス)[文具]の トータルカウンター
数取器 KT-500 5連用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609238
品番
30929
参考基準価格(税別)
¥13,613
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
正確なデータ集計やカウントに大活躍。
作業台などに取り付けて使用します。
交通量調査や入場者のカウントに。
仕様
●桁数:4桁※取り付けビスは付いておりません。※台座は取り外しできません。●幅151×奥71×高67mm●ナンバーリング●数取器●ロングセラー●種別:5連●材質/仕上:本体ケース=ステンレス●原産国:日本●コード番号:195-9665
アズワン品番
67-6854-10