日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー B5ヨコ 500枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
84609265
品番
CF-B5L-2W
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
B5ヨコ型
ポケット2箇所、診察券スリット2箇所付き
仕様
●適用:B5ヨコ●外寸:縦186×横270mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:1箱(500枚入)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット2箇所
アズワン品番
62-2716-16