ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
CPRボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609326
品番
CPR-NVO
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
気道が確保しやすいように、後頭部を置く位置に凹みがあり安定します。
ポリエチレンの中でもより硬いHDPE(高密度ポリエチレン)を使用しています。
仕様
●サイズ(mm):約420×600×75●色:オレンジ●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:約1.4kg
アズワン品番
8-556-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000