折りたたみベッド コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84609360 品番FB4-60
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コンパクトに収納できます。
ベッドだけでなくベンチとしても使用可能です。
折りたたんだ状態でも立つ、自立式です。

仕様●幅×長さ×高さ:600×1990×400mm●重量:約22kg●材質●▼本体:スチール塗装仕上げ●▼マット:PU(ポリウレタン)レザー●折りたたみ時サイズ:約600×360×650mm●マットサイズ:600×1910mm●床面高さ:約270mm●キャスター:Φ50mm、PP(ポリプロピレン)製(ストッパーなし)●マット厚み:30mm●耐荷重:約150kg アズワン品番8-587-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする