ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台カバー タレ高め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84609737
品番
606518-L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
タレが長く、診察台の下を隠すことができます。
静電気抑制素材のため、ホコリや花粉の付着とカバー交換時の静電気発生を抑制します。
吸水・速乾性に優れており、生地をドライに保つことができます。
仕様
●幅×長さ(mm):650×1800●適応診察台:600・650×1800mm用●材質:ポリエステル100%●タレ高さ:400mm●洗濯方法:洗濯可
アズワン品番
8-378-01