ステンレスパソコンカート 天板三方柵付・3段 フック付き W550×D345×H850mm 完成品

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84609798 品番OA-2B
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。
溶接仕上げの完成品です。
音が静かなキャスターを使用しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W550×D345×H850mm●キャスター:Φ100mm静音(2輪ストッパー付)●3段・上段三方柵付、中下段四方柵付●フック4個付き●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 アズワン品番67-5758-81
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする