アイセン
アイセンの 内装資材
アイセンの 壁紙・シート
アイセンの 壁紙
トレピカ 壁紙クロス洗浄スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84609868
品番
GP022
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
わずか0.045mmの超極細繊維「トレピカ」が、凹凸の中や細かな溝から汚れをかき出します。
中性洗剤をつけて軽くなでるだけですっきりキレイになります。
塩化ビニールの壁紙クロスの汚れおとしに。
仕様
●色:ブルー●縦(mm):140●横(mm):75●厚さ(mm):40●幅(mm):75●奥行(mm):140●高さ(mm):40●超極細ブラシ(1711本/cm2)●材質/仕上:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム●本来の用途以外のご使用はお避けください。●火のそばや高温になる場所には置かないでください。●使用後はよく洗い、水気を切って乾かしてください。●原産国:日本●コード番号:855-6219
アズワン品番
67-6852-23