ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
ナイロンテグスボビン巻 10号 100m 120本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(120本)
注文コード
84610026
品番
A-158
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ナイロン製のテグス。
装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様
製造国:日本
材質
ナイロン
形状
ボビン巻
質量(g)
56
寸法
線径0.52mm×長さ100m
番手
#10
アズワン品番
67-7069-03
入数
1ケース(120巻入)