ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84610096 品番CLTASMSWH
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機

仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10〜15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書 アズワン品番67-5756-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする