曜日別特売

ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(100枚)注文コード84610209品番3355
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,420販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています
一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります

仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱アズワン品番63-8589-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする