画像準備中

スイスGrip・マイナスドライバー絶縁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●軸長(mm):100●全長(mm):195●刃先幅(mm):4●刃先厚(mm):0.8●原産国:スイス●コード番号:230-7744 注文コード84610254 品番58100-3-100/4
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
手が疲れにくくなっています。

仕様●軸長(mm):100●全長(mm):195●刃先幅(mm):4●刃先厚(mm):0.8●原産国:スイス●コード番号:230-7744 アズワン品番67-6833-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする