ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ドクター・ナース・クランケチェア
棚付きワーキングチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84610279
品番
NV-TAC30W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
座面の下に棚板があり、作業に必要な機材を置くことができます。
棚板にはゴムマットを設置し、置いた器材が滑りにくい仕様です。
仕様
●色:アイボリー●サイズ(mm):430×475×325●材質:座面/PE(ポリエチレン)、脚部/スチール(粉体塗装)、棚板部/スチール・ゴムマット●キャスター/Φ50mm単輪キャスター●棚板サイズ:約370×340mm
アズワン品番
8-426-01