配膳車 リフト対応可

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84610306 品番LFD-20
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

業務用リフトに対応したコンパクトタイプの配膳車です。
棚板の高さは25mm間隔で任意の高さに調整できます。
カバーが付属していますので、清潔に搬送できます。コンパクトで業務用リフトにも!

仕様●幅×奥行×高さ(mm):766×826×1114●重量(kg):約36●材質:棚板/スチール塗装仕上げ、支柱/ステンレス(SUS430)、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)●キャスター:Φ100mmゴム製(2輪ストッパー付き)●適応トレーサイズ:330×330mm●棚板数:5段●付属品:カバー●組み立て式(要工具) アズワン品番8-698-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする