PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 絶縁ドライバー
スイスGrip・マイナスドライバー絶縁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●軸長(mm):125●全長(mm):230●刃先幅(mm):5.5●刃先厚(mm):1●原産国:スイス●コード番号:231-4121
注文コード
84610349
品番
58100-4-125/5.5
参考基準価格(税別)
¥1,542
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
手が疲れにくくなっています。
仕様
●軸長(mm):125●全長(mm):230●刃先幅(mm):5.5●刃先厚(mm):1●原産国:スイス●コード番号:231-4121
アズワン品番
67-6833-49