画像準備中

タイヨー コントロールユニット 128×98×92mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84610455 品番720130B
参考基準価格(税別)¥44,860 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

作業設定を行う為のマイコンユニット
こちらは購入時に機械番号が必要な商品です。購入時、【注文コメント】にご記入ください。

仕様●対応本体形式:SE-SBTA131/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA132/SE-TBTA132/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-TBTA132-10W PP-BA2●部品種別:配線、電気関連●入り数:1個●サイズ:128×98×92(mm)、355g●要機番●▼ご注文の際に機番が必要な部品です。ご注文コメントに機番をご入力いただいて注文してください。 アズワン品番65-0601-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする