音波式電動歯ブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84610507 品番NV-2421
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。
30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。
Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。

仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。 アズワン品番8-618-01
注意
●※充電用アダプターは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
毎日の歯磨き
農・林・水産業

今まで何種類かの音波歯ブラシを購入しましたが、使い心地、フィット感が最高の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする