スイスGrip・マイナスドライバー絶縁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●軸長(mm):100●全長(mm):190●刃先幅(mm):3●刃先厚(mm):0.5●原産国:スイス●コード番号:230-9283 注文コード84610778 品番58100-1-100/3
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
手が疲れにくくなっています。

仕様●軸長(mm):100●全長(mm):190●刃先幅(mm):3●刃先厚(mm):0.5●原産国:スイス●コード番号:230-9283 アズワン品番67-6833-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする