レジ袋 ブラック No.45 100枚入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード84610875 品番VCJ-45B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥691 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。

仕様●色:ブラック●縦(mm):530●横(mm):300●厚さ(mm):0.02●原産国:中国●コード番号:410-6194 トラスコ品番410-6194 アズワン品番67-6866-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする