サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 空調・水冷ウェア
サンコー(電子機器)の 長袖 空調ウェア・服
ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84610945
品番
TENTHPCGR
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
夏のアウトドアはワンタッチで開くお手軽サンシェードテントがおすすめ
仕様
●サイズ:展開時/直径1450×高さ1250(mm)、収納時/幅880×高さ130×奥行150(mm)●重量:約2750g●材質:ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ●内容品:本体、ハーフフライシート、ペグ6本、ペグ保存袋、本体収納ベルト、日本語取扱説明書
アズワン品番
67-5757-07