Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 研究関連用品・実験用必需品
Asmix(アスカ)の 危機管理
Asmix(アスカ)の 薬災防止
センサートラッシュカン テピアク 9L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84610970
品番
STC01W
参考基準価格(税別)
¥4,475
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
手を近づけると静かにフタが開きます。
センサー感知で自動で蓋が開き、数秒後自動で閉まります。
事務所やお店、自宅などでの共用、個人用ゴミ箱に。
仕様
●色:ホワイト●間口(mm):208●奥行(mm):208●高さ(mm):358●容量(L):9●タイプ:自動開閉式●電源:単3乾電池×2本●電源(V):単3乾電池×2本●材質/仕上:ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:199-0221
アズワン品番
67-6864-80