白元アース
白元アースの リラックス用品
白元アースの アロマ用品
シャツミスト ミントの香り 大容量つめかえ用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84610997
品番
02464-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
たっぷり使える大容量ミントの香りの詰め替え用です。
衣類用冷感スプレー詰め替え用。
仕様
●容量(mL):280●タイプ:詰替(ミント)●詰め替え用パウチパック280ml●材質/仕上:アルミパウチパック●原産国:日本●コード番号:254-7191
アズワン品番
67-6825-72