折りたたみ担架 八折りタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84611015 品番NV-FS8
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,293
販売価格(税別)
36,630

災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。
担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。
AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。
滑り止めグリップ付きです。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト アズワン品番8-396-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする