CADソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84611155 品番ARCDRAW2021
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。

仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形 アズワン品番67-6662-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする