H00020 スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成 84611250

H00020 スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成 84611250
H00020 スポイドボトル用ヒモキー69 三宝化成 84611250

スポイドボトル用ヒモキー69

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84611250品番H00020
参考基準価格(税別)¥23販売価格(税込)¥23
販売価格(税別)
21

スポイトボトル用トンガリキャップの先端液ダレ防止用カバーです。
トンガリキャップにセットして使用できます。

仕様●材質:LDPE●色調:ナチュラル●サイズ:全長64mm×カバー部全高12mmアズワン品番62-2705-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする